Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
SMART-UPS SR1 1000VA TOWER PRESE IE
tensione d’ingresso
230 V
tecnologia UPS
online
frequenza secondaria
50 Hz
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13
6
gamma di tensione d’uscita
numero delle fase secondarie
1
potenza in uscita effettiva
700 W
frequenza primaria
peso
23 kg
forma costruttiva
apparecchio fisso
connettore d'ingresso
C14
tipo di tensione
AC
profondità
483 mm
larghezza
85 mm
fattore di potenza in uscita
0.0
altezza
432 mm
numero delle fase primarie
potenza apparente di uscita
11000 VA
Serie
UPS_INDUSTRIALI
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: APSR15KDXIET Cod. Produttore: SR15KDXIET Cod. EAN: 0731304310754
Cod. Rexel: APSR13KXIET Cod. Produttore: SR13KXIET Cod. EAN: 0731304310747
Cod. Rexel: APSR12KXIET Cod. Produttore: SR12KXIET Cod. EAN: 0731304315865
Cod. Rexel: APBVS500I-GR Cod. Produttore: BVS500I-GR Cod. EAN: 0731304338444
Cod. Rexel: APBVS1000I-GR Cod. Produttore: BVS1000I-GR Cod. EAN: 0731304338406
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te