Informazioni di prodotto
Sistema igienizzante stand alone con capacità di saturazione ambientale 200 m cubi, completo di sacca ASTBAG500.Sistema nebbiogeno igienizzante con capacità di saturazione 200 m3.Emissione totale di nebbia in singola erogazione (visibilità 1,5 m): Fino a 300 m³.Emissione totale di nebbia in singola erogazione (visibilità raccomandata): Fino a 200 m³.Durata max singola erogazione: 28 secondi.Capacità totale di erogazione con sacca carica: 850 m³, pari a 2 erogazioni (saturando il volume massimo) o a 4 erogazioni (saturando il volume raccomandato).Quantità di liquido nella sacca: 500 ml.Numero di sacche incluse: 1 (ASTBAG500).Installazione: A parete, verticale o orizzontale.Ingressi / Uscite: 2 ingressi per armare ed emettere, 1 uscita di guasto.Alimentazione: 220 o 110 Vac.Alimentatore: Integrato.Consumo medio: 170 W in riscaldamento, 37 W in mantenimento.Batteria: Batteria di backup da 12 V, 2 Ah.Tempo di riscaldamento da freddo: ~1 ora.Tempo di autonomia senza rete elettrica: oltre 1 ora.Dimensioni L 300 × H 390 × P 130 mm.Peso 7,5 kg (senza sacca e batterie).