Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00508055
Cod. Produttore
00508055
Cod. EAN
8001132016602

Informazioni di prodotto

SG20 ADESIVO ISTANTANEO

Adesivo istantaneo SG
L’adesivo istantaneo liquido e trasparente, a base di etile-cianoacrilato

Materiali di supporto:

  • Legno
  • Metalli
  • Plastiche (non su PE, PP, Teflon, Silicone)
  • Gomma
  • Ceramica
  • Tessuti e pelle
  • Carta



Vantaggi:

  • SG è un adesivo istantaneo ultrarapido, con un’elevata tenacità e resistenza nel tempo.
  • Grazie alla sua consistenza liquida è in grado di riempire anche le piccole cavità fino a 0,05 mm
  • L’ago all’interno del tappo evita l’occlusione del beccuccio.
  • Ideale per l’incollaggio di superfici molto regolari come gomma e plastica.



Applicazioni:

Per l’incollaggio rapido di:

  • Guarnizioni di serramenti
  • Elementi in plastica
  • Apparecchiature elettriche


Adatto anche per:

  • Incollaggi nel fai da te in generale



Funzionamento:

  • Rimuovere dalle superfici da incollare sporco, polvere, olio e grasso.
  • Applicare un sottile strato di adesivo. Più lo strato è sottile più rapido sarà l’indurimento.
  • Unire le parti e tenerle ferme per circa 30 secondi.
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto fresco con il pulitore fischer PUR. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente con una soluzione insaponata calda.
  • Le superfici da incollare devono aderire con la massima precisione.


Specifiche tecniche:

  • Stoccaggio: 12;
  • Contenuto: 20;
  • Colore: Transparente;

Riferimenti:

  • EAN: 8001132016602
  • Codice fischer: 508055

Produttore

Adesivo istantaneo SG20 colla attacca tutto

(pz.)