Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF18860P
Cod. Produttore
NSYSF18860P
Cod. EAN
3606485117539

Informazioni di prodotto

Spacial SF enclosure with mounting plate - assembled - 1800x800x600 mm

Documentazione tecnica

Armadio Spacial SF in acciaio con porta frontale piena. 800 x 1800 x 600 mm Assemblato. Accessibilità frontale, posteriore e laterale. Senza piastra isolante. Sistema di chiusura a 4 punti con maniglia e inserto doppia barra 5 mm. Acciaio zincato per telaio e montanti. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio

con piastra di montaggio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

800 mm

profondità

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1800 mm

piastra di montaggio a profondità regolabile

Serie

Spacial_SF

Produttore

Armadio Spacial SF con porta piena 1800x800x600