Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM200883
Cod. Produttore
M200883
Cod. EAN
8012542008835

Informazioni di prodotto

Portafusibili sezionatori 2P, 32A

Documentazione tecnica

E 92/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

2

tensione nominale

690

conduttore neutro a connessione

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

Portafusibili sezionatori 2P, 32A

(pz.)