Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Non Automatici Scatolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
bloccabile
adatto per fissaggio frontale a 4 fori
esecuzione come interruttore principale
adatto per fissaggio frontale centrale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
adatto per montaggio distributore
numero di poli
4
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
88 kW
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
12 kA
corrente nominale permanente Iu
160 A
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
grado di protezione (IP), lato frontale
IP2X
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: MGLV428941 Cod. Produttore: LV428941 Cod. EAN: 3606480572173
Cod. Rexel: MGLV428942 Cod. Produttore: LV428942 Cod. EAN: 3606480572180
Cod. Rexel: MGLV431051 Cod. Produttore: LV431051 Cod. EAN: 3606480572203
Cod. Rexel: MGLV431050 Cod. Produttore: LV431050 Cod. EAN: 3606480572197
Cod. Rexel: MG28900 Cod. Produttore: 28900 Cod. EAN: 3303430289005
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te