Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF73A63
Cod. Produttore
F73A63
Cod. EAN
8005543489024

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore comandabile 3P 63A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=63A - 3P - 3 moduli

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

esecuzione come interruttore di sicurezza

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4500 kA

corrente nominale permanente Iu

63 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

numero di poli

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Produttore

Sezionatore comandabile tripolare 63A 3 moduli per impianti elettrici industriali e civili