Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMELMON42U
Cod. Produttore
ELMON42U
Cod. EAN
3700575927166
Prodotto Gigamedia.
Categoria: ACCESSORI ARMADI INIRACK 19"

esecuzione

set profili 482,6 mm (19 pollici)

altezza

1866.9 mm

materiale

metallo

Produttore

Set di 2 montanti 19’’ posteriori per armadio da 42 U