Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5SBR1005
Cod. Produttore
SBR1005
Cod. EAN
8053685372803

Informazioni di prodotto

Serrabarre 50x32

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La SERRABARRE X BARRE PIENE E FLEX 50X è una soluzione versatile e robusta, progettata specificamente per il collegamento di conduttori circolari, di settore e a nastro. Realizzata in materiali di alta qualità, questa serrabare è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua compatibilità con diversi tipi di conduttori la rende un accessorio indispensabile per impianti elettrici di vario genere. Grazie al suo design studiato, facilita l'installazione e garantisce una lunga durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo impegnative. L'attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali utilizzati assicurano prestazioni elevate e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali.

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

50 mm²

adatto per collegamento conduttore a nastro

adatto per collegamento conduttore di settore

larghezza della sbarra collettrice

50 ... 32 mm

spessore della sbarra collettrice

5 ... 20 mm

Produttore

Serrabarre 50x32 per barre piene e flessibili collegamento conduttori elettrici robusto