Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5SBQ1005
Cod. Produttore
SBQ1005
Cod. EAN
8053685372742

Informazioni di prodotto

Serrabarre 40X40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il SERRABARRE X BARRE PIENE E FLEX 40X è un accessorio essenziale per il collegamento di conduttori circolari, di settore e a nastro. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura. Questo prodotto è progettato per l'uso in applicazioni elettriche, assicurando un'ottima conduttività e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diversi tipi di installazione, rendendo il SERRABARRE un componente ideale per professionisti del settore elettrico. La sua forma compatta e il design intuitivo facilitano il montaggio, permettendo di risparmiare tempo e fatica durante l'installazione. Grazie alla sua robustezza, è in grado di resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Con il SERRABARRE X BARRE PIENE E FLEX 40X, gli installatori possono contare su un prodotto affidabile e di alta qualità, perfetto per soddisfare tutte le esigenze di collegamento elettrico.

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

40 mm²

adatto per collegamento conduttore a nastro

adatto per collegamento conduttore di settore

larghezza della sbarra collettrice

40 ... 40 mm

spessore della sbarra collettrice

5 ... 20 mm

Produttore

Serrabarre 40x40 collegamento elettrico barre piene e flex alta qualità installazione professionale