Prodotti /

Cod. Rexel
NAPM-L65-P
Cod. Produttore
PM-L65-P

Informazioni di prodotto

  • Range di temperatura min: -25
  • Range di temperatura max: 55
  • Tipo sensore: Photoelectric
  • Tipo di sensore: Sensori subminiatura
  • Sottoclassificazione: Forcella
  • Distanza di rilevamento: 6mm
  • Uscite: PNP
  • Sensori sub-miniatura - Alim. DC 5-24V,Forcella 6mm ultraminiatura tipo L, PNP, Doppia uscita Luce/Buio connettore

    Produttore

    Sensori sub-miniatura - Alim. DC 5-24V,Forcella 6mm ultraminiatura tipo L, PNP, Doppia uscita Luce/Buio connettore