Prodotti /

Cod. Rexel
NACX-413-P
Cod. Produttore
CX-413-P

Informazioni di prodotto

  • Tempo di risposta max: 2
  • Distanza di rilevamento max: 30m
  • Range di temperatura max: 55
  • Range di temperatura min: -25
  • Tipo sensore: Photoelectric
  • Tipo di sensore: Universali
  • Sensori miniatura - IP67 - 31x11,2x20mm,Set Sbarramento 30m, DC 12-24V, PNP, cablato 2m

    alimentazione

    da 12 a 24 VDC

    Distanza di rilevamento

    30m

    Distanza di rilevamento max

    30m

    Elemento emettitore

    LED infra-rosso

    materiale

    Plastica

    Metodo di collegamento

    Cavo

    Range di temperatura

    da -25 a +55°C

    Range di temperatura max

    55

    Range di temperatura min

    -25

    Sottoclassificazione

    a Sbarramento

    Tempo di risposta

    2ms

    Tempo di risposta max

    2

    Tipo di protezione

    IP 67

    tipo di sensore

    Universali

    Tipo sensore

    Photoelectric

    Uscite

    PNP

    Produttore

    Sensori miniatura - IP67 - 31x11,2x20mm,Set Sbarramento 30m, DC 12-24V, PNP, cablato 2m