Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEFREEDOM
Cod. Produttore
FREEDOM

Informazioni di prodotto

Sensore wireless senza snodo DT 12mt

Documentazione tecnica

Filtro digitale antidisturbo.
Filtro per lampade al neon Integrazione MW fissa da 2 impulsi, frequenza TX 24,125 GHz, potenza emessa MW 16 dBm tipici Sensibilità MW Impostabile tra 1 impulso IR + 2 impulsi MW oppure 2 impulso IR + 4 impulsi MW
Portata IR MW 12 metri con dipswitch per riduzione a 6 metri
Tipo di lente IR SML/15 N° zone sensibili IR 18 zone disposte su 4 piani
Portata IR Massimo 12 metri, minimo 6 metri Sensore PIR, tipo digitale altamente immune ai disturbi RF
Caratteristiche Generali TX per supervisione, cadenza di 26 minuti tra due trasmissioni di supervisione non modificabile
Frequenza TX Trasmissioni digitali su frequenze per apparati LPD Temporizzazioni 35s per stabilizzazione all'accensione / 8min di WALK TEST automatico dopo la prima alimentazione / 10s per integrazione IR / 3s di preallarme IR coincidente con attesa allarmi da MW con sensibilità max / 6s con sensibilità minima / 30s o 5min di inibizione sensore dopo un allarme in operatività

Produttore

Sensore wireless IESS doppia tecnologia 12mt

(pz.)