Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. IETWISTER485H9F - IESS

SENSORE TT 9.9GHZ DA EST.RS485 LENT

Sei in: Prodotti / Sicurezza e trasmissione dati / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Codice Produttore: TWISTER485H9F
Sensore tripla tecnologia 9.9Ghz da esterno su seriale RS485 con lente sul piano orizzontale
Sensore tripla tecnologia MW + 2 IR.
Utilizzo: Interno/esterno.
Rivelatore gestito completamente da microprocessore.
Rivelatore configurabile via software tramite interfaccia seriale RS485.
Monitoraggio realtime degli stati operativi del rivelatore e della temperatura ambiente. Memorizzazione grafica dell'ultimo allarme generato.
Parametri impostabili via software: sensibilità, integrazione, funzionalità AND/OR, walk test, abilitazione dei led funzionali, mascheramento, accecamento, disorientamento, esclusione, sezione MW con sistema disinserito.
Possibilità di salvataggio in JPG della finestra di programm. o delle sole forme d'onda.
Registrazione delle forme d'onda da browser fino a 4 ore.
Funzione di rilevazione del rumore percepito dalla sezione IR e MW con visualizzazioni con barra verticale, visualizzazione oscilloscopica con zoom e impostazione delle soglie.
Funzione 3D.
Sezione a microonde con dispositivo DRO ed antenna planare certificata RTTE/99-05 con funzionamento impulsato.
Circuito antimascheramento nella sezione MW.
Regolazione MW: regolazione della portata via software.
Sensibilità MW: regolazione via software.
Filtro antidisturbo sezione MW: lampade al neon -21dB, alimentazione -65dB.
Frequenza TX: 9,9 GHz.
Potenza emessa: 13 dBm E.I.R.P.
Portata MW: da 3 a 15 m +/-20% regolabile via software in 4 step.
Area di copertura MW: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale.
Temporizzazioni MW: allarme singolo con attesa di conferma dalle sezioni IR e funzionamento AND e OR impostabili via software.
Sezione all'infrarosso con due sensori PIR digitali alta sensibilità, filtro al silicio per protezione da luce bianca.
Circuito attivo antiaccecamento nella sezione IR con RX-TX IR codificati
Tipo di lente: lente a protezione a tenda orizzontale. Lente separata per antistrisciamento.
Numero zone sensibili IR: 2 x 15 zone disposte su 1 piano. 2 x 3 zone antistrisciamento su 1 piano.
Area di copertura IR: A tenda orizzontale 90° di apertura.
Portata IR: 15 m con fissaggio ad altezza da 1 a 1,50m, le coperture possono variare in base alle soluzioni di montaggio adottate con staffa inclinata e/o con accessori opzionali SNDTWISTER
Sensibilità IR: regolazione via software.
Temporizzazioni IR: allarme singolo con attesa di conferma dalle sezioni MW e funzionamento AND e OR impostabili via software.
Guadagno stadio IR: ottimizzato con la temperatura e gestione via software.
Lente di Fresnell e lente inferiore con dispositivo antistrisciamento saldate ad ultrasuoni non sostituibili.
Allarme e manomissione: generati dal rivelatore ed inviati via RS485.
Temperatura di funzionamento: -10 / +55°C, 93% Ur
Grado di protezione: IP55
Dimensioni, peso: H 167 x L 95 x P 75 mm solo corpo rivelatore,270 g senza accessori snodo.
Assorb.@12V: a riposo 19 mA(relè eccitato), in allarme 24 mA(relè diseccitato), in stand-by escl. MW 18 mA.
Alimentazione: 12 Vcc (da 7,5 a 15 V).
EN 50131-2-4:2008 grado 2.
Classe amb.III
Prezzo: € 312

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

IESS altri prodotti

Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste altri prodotti