Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /
Informazioni di prodotto
altezza
146 mm
larghezza
90 mm
profondità
40 mm
gas infiammabile
rileva altri tipi di gas
rileva il metano
gas asfissiante
rileva il gas naturale
gas esplosivo
tensione d’esercizio
230 V
Cod. Rexel: VI00202 Cod. Produttore: 00202 Cod. EAN: 8007352018907
Cod. Rexel: VI00202.B Cod. Produttore: 00202.B Cod. EAN: 8007352018938
Cod. Rexel: VI00201 Cod. Produttore: 00201 Cod. EAN: 8007352018822
Cod. Rexel: VI00201.B Cod. Produttore: 00201.B Cod. EAN: 8007352018877
Cod. Rexel: VI0P32731 Cod. Produttore: 0P32731 Cod. EAN: 8007352452381
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Cod. Rexel: N3LIB-8200 Cod. Produttore: LIB-8200 Cod. EAN:
Cod. Rexel: N3CMA22 Cod. Produttore: CMA22 Cod. EAN:
Cod. Rexel: N3M701E Cod. Produttore: M701E Cod. EAN:
Cod. Rexel: N3CMA11E Cod. Produttore: CMA11E Cod. EAN:
Cod. Rexel: N3FAA-E25-45R Cod. Produttore: FAA-E25-45R Cod. EAN:
Cod. Rexel: N3B401 Cod. Produttore: B401 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te