Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS505R1PAM08
Cod. Produttore
XS505R1PAM08
Cod. EAN
3666916126653

Informazioni di prodotto

INDUCTIVE SENSOR CYL. DIA 05 PNP
Descrizione del produttore: Sensore induttivo cilindrico con diametro di 5 mm, dotato di uscita PNP. Progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici, garantisce precisione e affidabilità nelle applicazioni industriali. La struttura compatta in metallo assicura robustezza e resistenza all’usura, ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Facilità di installazione e integrazione in sistemi di automazione grazie al design standardizzato.

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

0,8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

diametro del sensore

5 mm

lunghezza del sensore

38,4 mm

Produttore

SENSORE INDUTTIVO CIL. DIAM 05 PNP