Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33060500
Cod. Produttore
33060500
Cod. EAN
8012952132229

Informazioni di prodotto

SELLA1 3290 16200LM CLD CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

SELLA1 3290 LED 126W CLD GREY
l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.
In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.
I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Produttore

Testa palo Disano SELLA1 3290 Led 126W CLD CELL Grey