Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9MSVI0N
Cod. Produttore
P9MSVI0N
Cod. EAN
7320500521595

Informazioni di prodotto

P9MSVI0N Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a leva lunga a 2 posizioni, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza, questo componente è ideale per installazioni che necessitano di una manovra semplice e sicura. La leva lunga facilita l’azionamento anche in spazi ridotti, offrendo un’ergonomia ottimale. Adatto a sistemi elettrici industriali e civili, assicura prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The P9MSVI0N Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 2-position - Maintained - Long handle - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

P9MS

Produttore

ABB

Selettore leva lunga 2 posizioni mantenuto metallo satinato per controllo industriale