Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL121010N
Cod. Produttore
LL121010N
Cod. EAN
8012680119080

Informazioni di prodotto

Koi 220 LED 4K Antrac.

Documentazione tecnica

Un finto incasso caratterizzato da linee geometriche essenziali. Koi è un segnapasso contraddistinto da un fascio luminoso asimmetrico. Corpo in alluminio pressofuso disponibile nei formati tondo, quadrato, rettangolare ed in diverse finiture cromatiche. Un prodotto scenografico in grado di conferire carattere e personalità ad ogni contesto. Illuminando perfettamente il passaggio, crea dinamicità grazie al fascio luminoso direzionato verso il basso con totale assenza di abbagliamento. Alimentazione integrata, piastra LED di ultima generazione e semplicità di installazione, sono dettagli che garantiscono a Koi una completezza tecnica e funzionale.

con corpo luminoso

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

larghezza

32 mm

altezza/profondità

110 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

9 W

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

9 W

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

220 mm

flusso luminoso effettivo

650 lm

classe di protezione

I

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

Segnapasso KOI 220 Led Lombardo 1300LM 4K Antracite