Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Sicurezza e trasmissione dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /
Il gruppo di continuità Back-UPS 500 VA AVR, prodotto da, Schneider Electric, vi consente di restare connessi alla rete elettrica anche durante i temporali e le interruzioni di alimentazione di corrente, con la massima protezione da qualsiasi danno determinato da interruzioni di energia, o da sovratensioni, o picchi improvvisi. Il modello SX3500CI offre una protezione della durata di 4 minuti (con la batteria al 70%). E' dotato di 3 prese IEC grazie alle quali è possibile collegare contemporaneamente PC e schermo, di un'allarme acustico che segnala le variazioni nelle condizioni dell'UPS e di indicatore LED di carica della batteria.
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
tensione d’ingresso
220 V
tecnologia UPS
Line-Interaktiv
frequenza secondaria
50 Hz
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13
3
gamma di tensione d’uscita
numero delle fase secondarie
1
potenza in uscita effettiva
300 W
frequenza primaria
peso
5 kg
forma costruttiva
apparecchio fisso
connettore d'ingresso
C14
tipo di tensione
AC
profondità
213 mm
larghezza
115 mm
altezza
185 mm
numero delle fase primarie
potenza apparente di uscita
500 VA
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: APSX3800CI Cod. produttore: SX3800CI
Codice: APSX31K1CI Cod. produttore: SX31K1CI
Codice: APBVS1000I-GR Cod. produttore: BVS1000I-GR
Codice: APBVS500I-GR Cod. produttore: BVS500I-GR
Codice: APBVS800I-GR Cod. produttore: BVS800I-GR
Codice: APBVS650I-GR Cod. produttore: BVS650I-GR
UPS Online monofase altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.