Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN05047
Cod. Produttore
ENN05047
Cod. EAN
3295150050471

Informazioni di prodotto

Scatole derivazione MUREVA IP55 150x105x80 lati lisci
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola di derivazione rettangolare da parete a lati lisci, codice ENN05047, è dotata di coperchio con fissaggio a vite a 1/4 di giro. Colore grigio. Dimensioni: larghezza 164 mm, altezza 121 mm e profondità 87 mm. Sono inclusi tappi copriviti a garanzia del doppio isolamento. Resistenza agli urti IK07. Resistenza al fuoco 750°C. Materiale: corpo ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), copertura PP (polipropilene), entrate stagne SBS (stirene butadiene stirene). L'elevato grado di protezione IP55, garantisce installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Mureva è la soluzione ideale per applicazioni in luoghi umidi o polverosi, senza preoccuparsi sulla sicurezza dell'installazione. Poiché le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza, tutte le installazioni a montaggio superficiale possono essere realizzate indipendentemente dall'ambiente o dalle esigenze di sicurezza. Le scatole sono facili da installare, stabili e prive di alogeni. Si possono equipaggiare in base alle proprie esigenze specifiche o acquistare come scatole di derivazione complete. Con le forniture elettriche Mureva a portata di mano, nessun lavoro sarà troppo impegnativo! A volte serve elettricità là dove non è possibile installarla, come in luoghi umidi o polverosi o il cui progetto non prevedeva la presenza di elettricità. Nessun problema! Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, alla tenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni, tutte le installazioni da parete possono essere realizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza.

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

senza alogeni

colore

grigio

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

resistente alle intemperie

lunghezza

121 mm

temperatura di impiego

-25 °C

profondità

87 mm

larghezza

164 mm

superficie

non trattato

fissaggio del coperchio

avvitato

Prodotti Green

Si

Serie

Mureva

Produttore

Schneider Scatola di derivazione 150X105X80

(pz.)