Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. FX00501212 - FISCHER ITALIA

SCH 8-12 Fissacavo (100 Pz.)

Sei in: Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in Plastica /

EAN: 8001132012123
Codice Produttore: 00501212

Clip fissatubo a sella SCH
Fissatubo chiuso in nylon

Materiali di supporto:

Con il fissaggio S in:

  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno di silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Pietra naturale con struttura compatta


Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in:

  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
  • Pannelli pieno in gesso


Vantaggi:
  • Fissatubo in nylon che permette lo scorrimento di cavi e tubi di diverso diametro.
  • La pressione delle linguette permette il posizionamento di cavi di diametro diverso nello stesso fissatubi.
  • Temperatura di posa: -20°C +60°C.
  • Temperatura di esercizio: -40°C +80°C.
  • Materiale stabilizzato ai raggi UV.
  • Apertura con cacciavite.
  • Collegamento in serie con aggancio laterale.
  • Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94.


Applicazioni:
  • Utile per fissare tubi protettivi, tubi in materiale plastico rigidi e flessibili o cavi


Funzionamento:
  • Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite.
  • Individuare la tipologia di fissatubo più adatta.
  • Forare il supporto come da indicazioni.
  • I cavi o i tubi sono posati all‘interno del collare SCH e fissati inserendo il nottolino di arresto.
  • Le linguette interne si adattano a cavi e tubi di diametri diversi.

Specifiche tecniche:
  • Dimensione tubazione isolata: 6 x 1 - 8 x 1;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 8 - 12;
  • Lunghezza - A - [mm]: 21.5;
  • Altezza - C - [mm]: 23.1;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132012123
  • Codice fischer: 501212

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

FISCHER ITALIA altri prodotti

Collari in Plastica altri prodotti