Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in Plastica /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00501217
Cod. Produttore
00501217
Cod. EAN
8001132012178

Informazioni di prodotto

SCH 42-54 Fissacavo

Documentazione tecnica

Clip fissatubo a sella SCH
Fissatubo chiuso in nylon

Materiali di supporto:

Con il fissaggio S in:

  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno di silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Pietra naturale con struttura compatta


Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in:

  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
  • Pannelli pieno in gesso


Vantaggi:
  • Fissatubo in nylon che permette lo scorrimento di cavi e tubi di diverso diametro.
  • La pressione delle linguette permette il posizionamento di cavi di diametro diverso nello stesso fissatubi.
  • Temperatura di posa: -20°C +60°C.
  • Temperatura di esercizio: -40°C +80°C.
  • Materiale stabilizzato ai raggi UV.
  • Apertura con cacciavite.
  • Collegamento in serie con aggancio laterale.
  • Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94.


Applicazioni:
  • Utile per fissare tubi protettivi, tubi in materiale plastico rigidi e flessibili o cavi


Funzionamento:
  • Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite.
  • Individuare la tipologia di fissatubo più adatta.
  • Forare il supporto come da indicazioni.
  • I cavi o i tubi sono posati all‘interno del collare SCH e fissati inserendo il nottolino di arresto.
  • Le linguette interne si adattano a cavi e tubi di diametri diversi.

Specifiche tecniche:
  • Range di serraggio - D - [mm]: 42 - 54;
  • Lunghezza - A - [mm]: 53.5;
  • Altezza - C - [mm]: 62;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132012178
  • Codice fischer: 501217