Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari per Terziario <= 160A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP80212
Cod. Produttore
MIP80212
Cod. EAN
3606480151040

Informazioni di prodotto

Scatola Resi9 MP incasso 24 (2x12) moduli
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto Resi9 MP è una base dell'involucro per involucri a incasso. È pensato per un centralino con 2 file di 12 moduli da 18 mm e senza morsettiera. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Le dimensioni totali sono (W) 270 mm x (H) 353 mm x (D) 98 mm. La profondità di inserimento è di 80 mm. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 60695-2-11 e EN 50102. Il grado di protezione è IK07. Il materiale è una tecnoplastica resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650°C. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C.

larghezza in unità di suddivisione

12

tipo di montaggio

incassato

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK07

colore

Bianco

esecuzione coperchio

chiuso

numero di file

2

corrente nominale (In)

63 A

profondità di incasso

80 mm

numero RAL

9003

materiale della scatola

plastica

profondità

98 mm

larghezza

270 mm

numero di moduli

12

superficie

non trattato

altezza

353 mm

Prodotti Green

Si

Serie

Resi9_MP

Produttore

Scatola di fondo centralino Mini Pragma incasso 24 (2x12) moduli

(pz.)