Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 941 7
Cod. Produttore
EP 941 7
Cod. EAN
4013614195037

Informazioni di prodotto

Salvamotori In = 1,6... 2,5 A, Ics a 400 V = 100 (kA)

Documentazione tecnica

The MS325-2.5 manual motor starter is a 54 mm width devices with a rated operational current of Ie = 2.5 A. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 VAC and the trip class 10A. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks and locking devices for protection against unauthorized changes are available as accessory.

larghezza

54 mm

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.75 kW

tecnica di intervento

termomagnetico

corrente nominale permanente Iu

2.5 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1.6 A

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

sensibile a guasto di fase

con protezione termica

altezza

87.5 mm

tensione d’esercizio nominale

440 V

profondità

75.5 mm

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

28.80 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento