Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043503
Cod. Produttore
1043503
Cod. EAN
8032887046675

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto cop. B 50 ZS
Descrizione del produttore: Giunto snodo verticale S5 con altezza di 80 mm in acciaio zincato, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e flessibili, offre una soluzione affidabile per il montaggio e l’installazione di componenti elettrici, assicurando stabilità e resistenza alla corrosione.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

lunghezza

199 mm

giunzione articolata verticale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Giunto snodo verticale S5 altezza 80 mm acciaio zincato per applicazioni elettriche