Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050558
Cod. Produttore
1050558
Cod. EAN
8032887000448

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B600X80ZS
Copertura curva a 90 gradi in acciaio zincato, dimensioni 500x80 mm, ideale per la protezione e il passaggio ordinato di cavi elettrici. Progettata per garantire resistenza e durabilità in ambienti industriali, assicura una facile installazione e una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione elettrica.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

S5 Cop.curva dis.90' B500X80ZS