Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D4420P
Cod. Produttore
NSYS3D4420P
Cod. EAN
3606480159565

Informazioni di prodotto

Cassa Spacial S3D + piastra di fondo 400X400X200 RAL7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial S3D - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 400 x 400 x 200 mm. Corpo monoblocco, piastra di montaggio inclusa. Inserto serratura a doppia barra da 3 mm. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP 66, IK10. Grigio RAL 7035.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

fissaggio al palo

materiale

acciaio

con piastra di montaggio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

400 mm

profondità

200 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

400 mm

montaggio a parete