Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGM123SM1UN
Cod. Produttore
123SM1UN
Prodotto Gigamedia.
Categoria: RIPIANI FISSI PER ARMADI 10’’ 123 CONNECT

esecuzione

fondo scomparto

larghezza

210 mm

altezza

44.45 mm

profondità

155 mm

materiale

metallo

colore

nero

numero RAL

9005