Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC043661248
Cod. Produttore
043661248
Cod. EAN
8054684003460

Informazioni di prodotto

RP600A/FS/PT COLONNINA STRAD.ALL.
Materiali In lega di alluminio UNI EN 170 AC ? 46100 DF pressocolata. Guarnizioni in gomma neoprene alveolare a cellule chiuse. Piastra di fondo in lamiera di acciaio prezincata. Telaio d?ancoraggio in acciaio zincato a caldo con bulloneria in acciaio inox AISI 304. Caratteristiche Protezione anticorrosione delle superfici esterne ed interne mediante trattamento di anodizzazione galvanica effettuata prima della verniciatura a forno con vernice epossidica colore grigio RAL 7000. Coperchio incernierato con chiusura mediante pomelli a vite antiperdenti in ottone operanti su inserti in ottone e con serratura di sicurezza a cifratura unica (Y21). Possibilit? di rapido smontaggio e montaggio (solo con cassetta aperta) del coperchio per agevolare operazioni di cablaggio e manutenzione. Entrata- uscita dei cavi dall?interno del basamento. Per esterno ovunque non si disponga di un appoggio fisso come su viali, piazze, marciapiedi, ecc. il telaio di ancoraggio in dotazione favorisce una relazione e ben livellata posa della colonnina sul getto di base. Applicazioni Per reti aeree ed impianti sotterranei in cavo uni-multipolare per distribuzione energia, per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione; per allacciamenti telefonici. Grado di protezione IP 55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

materiale

alluminio

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

esecuzione della superficie

verniciato

numero di porte

1

altezza

1103 mm

larghezza

506 mm

numero RAL

7000

con piastra di montaggio

fissaggio al palo

possibilità di installazione a pavimento

numero di serrature

1

allineabile

profondità

285 mm

adatto per installazione esterna