Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
grado di protezione (IP)
IP55
materiale della scatola
alluminio
resistenza agli urti
IK10
superficie
verniciato
tipo di porta
singolo
colore
grigio
esecuzione coperchio
chiuso
tipo di copertura
coperchio
tipo di montaggio
apparente
altezza
467 mm
adatto per uso esterno
larghezza
457 mm
numero RAL
7000
profondità interna
100 mm
profondità
158 mm
DKC altri prodotti
Codice: DKC095735007 Cod. produttore: 095735007
Codice: DKC095703500 Cod. produttore: 095703500
Codice: DKC095683504 Cod. produttore: 095683504
Codice: DKC075170001 Cod. produttore: 075170001
Codice: DKC075150003 Cod. produttore: 075150003
Codice: S3R5CE0649 Cod. produttore: R5CE0649
Casse altri prodotti
Codice: GWGW46202F Cod. produttore: GW46202F
Codice: GWGW46006F Cod. produttore: GW46006F
Codice: GWGW46005F Cod. produttore: GW46005F
Codice: GWGW46004F Cod. produttore: GW46004F
Codice: GWGW46003F Cod. produttore: GW46003F
Codice: GWGW46002F Cod. produttore: GW46002F
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.