Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /
Informazioni di prodotto
profondità
261 mm
adatto per uso esterno
profondità interna
214 mm
altezza
875 mm
larghezza
693 mm
numero RAL
7000
materiale della scatola
alluminio
tipo di montaggio
apparente
colore
grigio
esecuzione coperchio
chiuso
resistenza agli urti
IK10
superficie
verniciato
grado di protezione (IP)
IP55
tipo di copertura
coperchio
tipo di porta
singolo
Cod. Rexel: DKC073500902 Cod. Produttore: 073500902 Cod. EAN: 8054684007116
Cod. Rexel: DKC070730957 Cod. Produttore: 070730957 Cod. EAN: 8054684006065
Cod. Rexel: DKC073700908 Cod. Produttore: 073700908 Cod. EAN: 8054684007352
Cod. Rexel: DKC075170001 Cod. Produttore: 075170001 Cod. EAN: 8054684008151
Cod. Rexel: DKC075180000 Cod. Produttore: 075180000 Cod. EAN: 8054684008182
Cod. Rexel: DKC075150003 Cod. Produttore: 075150003 Cod. EAN: 8054684008106
Cod. Rexel: DKC095736500 Cod. Produttore: 095736500 Cod. EAN: 8054684020498
Cod. Rexel: DKC095737003 Cod. Produttore: 095737003 Cod. EAN: 8054684020511
Cod. Rexel: DKC095730925 Cod. Produttore: 095730925 Cod. EAN: 8054684020269
Cod. Rexel: DKC095718219 Cod. Produttore: 095718219 Cod. EAN: 8054684020047
Cod. Rexel: DKC095703302 Cod. Produttore: 095703302 Cod. EAN: 8054684019522
Cod. Rexel: DKC095685178 Cod. Produttore: 095685178 Cod. EAN: 8054684018860
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te