Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01895
Cod. Produttore
01895
Cod. EAN
8007352251564

Informazioni di prodotto

Rivelatore elettr. GPL da parete 230V
Gas Stop GPL, rivelatore elettronico di gas GPL con sensore sostituibile (durata 5 anni), segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione a parete, bianco. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione

altezza

146 mm

larghezza

90 mm

profondità

40 mm

rileva altri tipi di gas

gas asfissiante

gas infiammabile

gas esplosivo

rileva il butano

tensione d’esercizio

230 V

Produttore

Rivelatore elettr. GPL da parete 230V