Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM43RCS000
Cod. Produttore
43RCS000
Cod. EAN
8023903288292

Informazioni di prodotto

RIVELATORE DI CALORE CONVENZIONALE TERMOVEL
Il rivelatore 43RCS000 ? in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 58 ?C come pure rapidi cambiamenti della temperatura (?rate of rise?) come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A1R. Gli algoritmi di controllo implementati ne consentono l?utilizzo anche in ambienti soggetti a cambi della temperatura ambiente e risulta particolarmente utile nelle applicazioni in ambienti polverosi o sporchi o con alto livello di umidit?, fattori che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sensori ottici. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose mediante 2 led che garantiscono una visibilit? 360?Indicazione dello stato ogni 8 secondi. Certificazione secondo EN 54-5.

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

principio attivo

differenziale termico

tipo di tensione di alimentazione

DC

ingresso del cavo

lato inferiore

colore

bianco

tipo di montaggio

struttura

grado di protezione (IP)

IP30

tensione di alimentazione

12 V

temperatura d’intervento

58 °C

numero max. collegabile in rete

32

codice RAL (simile)

9016

diametro

102 mm

altezza

42 mm

con illuminazione di orientamento

con indicatore di tensione

collegabile in rete tramite cavo

Produttore

RIVELATORE DI CALORE CONVENZIONALE TERMOVEL