Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41RFU000
Cod. Produttore
41RFU000
Cod. EAN
8023903288094

Informazioni di prodotto

RIV. OTTICO FUMO INDIRIZZATO CON ISOLATORE
Il rivelatore 41RFU000 ? un rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall con isolatore integrato. Gli algoritmi digitali di elaborazione del segnale consentono una rivelazione particolarmente sensibile deli fumo anche negli stadi iniziali dello sviluppo dell?incendio. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Autocompensazione del livello di sporco e segnalazione per manutenzione. Sensibilit? programmabile su tre livelli Design a basso profilo. Segnalazioni luminose ad alta visibilit?. Modalit? di indirizzamento con auto-acquisizione o con programmatore. Isolatore integrato. Certificazione secondo EN 54-7 e EN 54-17.

principio attivo

ottico

ingresso del cavo

lato inferiore

colore

bianco

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

tipo di montaggio

struttura

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP30

tensione di alimentazione

15 V

temperatura d’intervento

58 °C

numero max. collegabile in rete

250

codice RAL (simile)

9016

diametro

103 mm

altezza

49 mm

con illuminazione di orientamento

con indicatore di tensione

collegabile in rete tramite cavo

Produttore

RIV. OTTICO FUMO INDIRIZZATO CON ISOLATORE