Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMARPLM375
Cod. Produttore
ARPLM375
Prodotto Gigamedia.
Categoria: ACCESSORI PER ARMADI 19’’

esecuzione

telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

88.9 mm

profondità

375 mm

materiale

metallo

colore

grigio

numero RAL

7035

Produttore

Ripiano 19” fisso 2 U - 2 punti di fissaggio - profondità 375 mm - Grigio