Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMARPLM250
Cod. Produttore
ARPLM250
Prodotto Gigamedia.
Categoria: ACCESSORI PER ARMADI 19’’

esecuzione

telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

88.9 mm

profondità

250 mm

materiale

metallo

colore

grigio

numero RAL

7035

Produttore

Ripiano 19” fisso 2 U - 2 punti di fissaggio - profondità 250 mm - Grigio