Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMELEF600N
Cod. Produttore
ELEF600N
Prodotto Gigamedia.
Categoria: ARMADI DATI 19’’

esecuzione

telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

430 mm

altezza

44.45 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

colore

nero

numero RAL

9005

Produttore

Ripiano 19’’ fisso 1 U - 4 punti di fissaggio - profondità 600 mm