Prodotti /

Cod. Rexel
T5BOC3010
Cod. Produttore
BOC3010
Cod. EAN
8053685377730

Informazioni di prodotto

Ripartitore ad innesto diretto su barre in rame o alluminio
I blocchi ripartitori sono realizzati in ottone. Grani M6 e M4 inclusi. VANTAGGI Installazione rapida e universale con un unico prodotto su barre filettate o preforate di diverse tipologie. Design ottimizzato per massimizzare superficie di contatto su barre profilate. Asole adatte per il fissaggio diretto con viti M5, M6, M8 e M10. Inserimento guidato dei cavi con battuta di arresto per garantire certezza della connessione. 8 uscite con o senza terminale fino ad un massimo di 550 A totali. Soluzione compatta e dall’ingombro minimo, anche in altezza. Differenziazione tra due range di sezioni di cavi per adattarsi alle diverse applicazioni. VANTAGGI BOC3000 – Design ottimizzato per massimizzare superficie di contatto su barre profilate. – Asole adatte per il fissaggio diretto con viti M5, M6, M8 e M10. – Inserimento guidato dei cavi con battuta di arresto per garantire certezza della connessione. – 8 uscite con o senza terminale fino ad un massimo di 550 A totali. Descrizione del produttore: I blocchi ripartitori sono realizzati in ottone. Grani M6 e M4 inclusi. VANTAGGI Installazione rapida e universale con un unico prodotto su barre filettate o preforate di diverse tipologie. Design ottimizzato per massimizzare superficie di contatto su barre profilate. Asole adatte per il fissaggio diretto con viti M5, M6, M8 e M10. Inserimento guidato dei cavi con battuta di arresto per garantire certezza della connessione. 8 uscite con o senza terminale fino ad un massimo di 550 A totali. Soluzione compatta e dall’ingombro minimo, anche in altezza. Differenziazione tra due range di sezioni di cavi per adattarsi alle diverse applicazioni. VANTAGGI BOC3000 – Design ottimizzato per massimizzare superficie di contatto su barre profilate. – Asole adatte per il fissaggio diretto con viti M5, M6, M8 e M10. – Inserimento guidato dei cavi con battuta di arresto per garantire certezza della connessione. – 8 uscite con o senza terminale fino ad un massimo di 550 A totali.

Produttore

Ripartitore universale ottone 8 uscite 550A per barre rame alluminio