Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5RPQ1018
Cod. Produttore
RPQ1018
Cod. EAN
8053685372582

Informazioni di prodotto

Ripartitore Quadripolare 160A-11 uscite- Side input

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La morsettiera RIPART.MORSETTIERA 4P INGR. LAT. 16 è un componente fondamentale per le installazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Con un numero di poli pari a quattro, questa morsettiera garantisce una distribuzione ottimale dell'energia elettrica, facilitando la gestione dei circuiti. Ogni polo è dotato di un punto di fissaggio, assicurando una stabilità eccellente durante l'uso. Il design robusto e funzionale è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono prioritarie. Realizzata con materiali di alta qualità, la morsettiera è progettata per resistere a condizioni di lavoro gravose, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. La sua installazione è semplice e diretta, rendendola una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico.

larghezza

154 mm

altezza

95 mm

profondità

67 mm

numero di poli

4

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

max. corrente nominale

160 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

10 ... 50 mm²

Produttore

Ripartitore quadripolare 160A 11 uscite morsettiera ingresso laterale installazioni elettriche industriali e commerciali

€ 41,35 x 1 pz.