Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5RPQ1016
Cod. Produttore
RPQ1016
Cod. EAN
8053685372568

Informazioni di prodotto

Ripartitore Quadripolare 160A - 11 uscite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La morsettiera RIPART.MORSETTIERA 4P UPUDOWN 160A è progettata per garantire un'ottima distribuzione dell'energia elettrica in impianti complessi. Con un numero di poli pari a quattro, offre una configurazione versatile e robusta per soddisfare le esigenze di collegamento elettrico. Ogni polo è dotato di un punto di fissaggio, assicurando una stabilità e una sicurezza ottimali durante il funzionamento. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente, rendendolo perfetto per l'uso in ambito industriale e commerciale. La sua costruzione di alta qualità garantisce una lunga durata e resistenza agli stress elettrici, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. Con la morsettiera RIPART.MORSETTIERA, si ottiene una soluzione affidabile per la distribuzione elettrica.

larghezza

176 mm

altezza

105 mm

profondità

55 mm

numero di poli

4

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

max. corrente nominale

160 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

10 ... 50 mm²

Produttore

Ripartitore quadripolare 160A 11 uscite distribuzione energia industriale e commerciale