Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5RPU5005
Cod. Produttore
RPU5005
Cod. EAN
8053685372711

Informazioni di prodotto

Ripartitore Uni compatto 80A gri14 uscit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il ripartitore Quick Unipol è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'ottima distribuzione della corrente. Con una capacità di 80A e un solo polo, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento semplice e sicuro. La struttura robusta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'uso, rendendolo una scelta ideale per professionisti e hobbisti. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, mentre il sistema di fissaggio garantisce stabilità e sicurezza durante il funzionamento. Questo ripartitore è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri impianti elettrici.

larghezza

53 mm

altezza

47 mm

profondità

24 mm

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

max. corrente nominale

76 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

1,5 ... 25 mm²

Produttore

Ripartitore elettrico Quick Unipol 80A 1 polo compatto per distribuzione corrente