Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Cod. Rexel
SI600310
Cod. Produttore
600310
Cod. EAN
4007841600310

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento a infrarossi, Steinel, modello IS 1, per ambienti esterni e interni, ideale per il rilevamento del movimento in aree di ridotte dimensioni. L'angolo di rilevamento è di 120°, il raggio d'azione fino a 10 m, mentre la durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare è regolabile. In più possiede il sensore orientabile di 30° in orizzontale e di 180° in verticale per il preciso adattamento al campo di rilevamento.
Rilevatore di movimento a infrarossi, Steinel, modello IS 1, per ambienti esterni e interni, ideale per il rilevamento del movimento in aree di ridotte dimensioni. L'angolo di rilevamento è di 120°, il raggio d'azione fino a 10 m, mentre la durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare è regolabile. In più possiede il sensore orientabile di 30° in orizzontale e di 180° in verticale per il preciso adattamento al campo di rilevamento.

Produttore

Rilevatore di movimento a infrarossi Steinel