Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD180182300000
Cod. Produttore
180182300000
Cod. EAN
8012823301624

Informazioni di prodotto

RILEV MOV IR PARETE 1NO 10A 350LUX 12MIN

Documentazione tecnica

Rilevatore di movimento a infrarossi per installazione da interno. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: segnalatore di movimento senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite tipo di tensione di alimentazione: AC frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: sì adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -10 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: sì funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 5 a 350 lx. carico C: sì campo di rilevazione diametro sul pavimento: 8 m. comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9010 con unità di segnalazione: sì corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: sì dispositivo di rilevamento animali: sì Tipo superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 12 min. adatto per montaggio a parete: sì luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: sì trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP40 Note: Regolazione ritardo allo spegnimento: 10s...12min

carico C

sensibilità di intervento regolabile

sorveglianza del vano scale

senza alogeni

tensione nominale

230 V

larghezza

49

altezza

94.5

profondità

68.7

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

20 A

campo di rilevazione diametro sul pavimento

8 m

codice RAL (simile)

9010

corrente pilota

10 mA

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

12 min

con unità di segnalazione

trasparente

dispositivo di rilevamento animali

adatto per montaggio a parete

luminosità di intervento regolabile

adatto per fissaggio a soffitto

frequenza

50 Hz

luminosità di intervento

5 lx

temperatura

-10 °C

tipo di sensore

passivo infrarossi

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP40

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di tensione

AC

prodotto Sustainable

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

segnalatore di movimento

colore

Bianco

tipo di montaggio

apparente

Produttore

Rilevatore di movimento 1 contatto, 10 A AC (50/60Hz)

(pz.)