Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Armature Stradali /
Riflettore Rolle 3282, Disano, modello 14x1080LM CLD, realizzato in alluminio pressofuso color argento sabbiato, con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Questo prodotto possiede un sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alta rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV, e, in più, è realizzato con vetro trasparente dello spessore 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti. E' consigliabile applicare questo prodotto in zone residenziali, vialetti, muri perimetrali, stazioni di servizio e percorsi pedonali. Questo riflettore è completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.
Faro stradale Disano
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
adatto per numero di corpi luminosi
14
temperatura del colore
4000 K 4000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
corpo luminoso
LED sostituibile
colore della scatola
argento
tipo di tensione
AC
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
classe di protezione
II
con corpo luminoso
grado di protezione (IP)
IP66
Documentazione Tecnica
DISANO ILLUMINAZIONE altri prodotti
Codice: DS34051300 Cod. produttore: 34051300
Codice: DS33042000 Cod. produttore: 33042000
Codice: DS33042100 Cod. produttore: 33042100
Codice: DS33009300 Cod. produttore: 33009300
Codice: DS33009500 Cod. produttore: 33009500
Armature Stradali altri prodotti
Codice: SE4320 Cod. produttore: 4320
Codice: SE4321 Cod. produttore: 4321
Codice: SE4403 Cod. produttore: 4403
Codice: SE4460 Cod. produttore: 4460
Codice: PH99822900 Cod. produttore: 99822900
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.