Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH33570400
Cod. Produttore
33570400
Cod. EAN
8710163335704

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit - Ottica fascio largo WB - Grigio GR - Colore: Grigio GR - Connessione: Unità di connessione 3 poli

Documentazione tecnica

Sulla scia del successo della precedente generazione di CoreLine High-bay, l'aggiornamento alla nuova gamma migliora ulteriormente le prestazioni, grazie ad un design innovativo e offre efficienza più alta, durata di vita più lunga (per un miglioramento aggiuntivo del costo totale di impianto) e regolazione DALI opzionale, per un risparmio ancora maggiorie. Progettato per sostituire gli apparecchi di illuminazione HPI da 250/400 W, CoreLine High-bay G4 offre ai clienti tutti i vantaggi dell'illuminazione LED: alta qualità della luce, durata di vita prolungata, consumo energetico ridotto ed inferiore manutenzione. L'apparecchio di illuminazione può essere installato sulla griglia esistente. La connessione elettrica è molto semplice, dal momento che non è necessario aprire gli apparecchi per le operazioni di installazione o manutenzione. Inoltre, viste le dimensioni ridotte e la maggiore leggerezza rispetto agli apparecchi per illuminazione convenzionali, è estremamente comodo da maneggiare.

prestazioni del sistema

69

numero di poli

3

diametro esterno

385

sezione del conduttore

1

flusso luminoso effettivo

10000 lm

resistenza agli urti

IK07

fattore di potenza

0.95

altezza/profondità

95 mm

temperatura del colore

4000 K

ripartizione della luce

simmetrico

colore della luce

bianco

tipo di collegamento

morsetto a innesto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

I

altezza/profondità di inserimento

95

grado di protezione (IP)

IP65

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

tipo di montaggio

pendolo

colore della scatola

grigio

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale del riflettore

senza riflettore

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

adatto per potenza lampada

- W;-

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

prodotto Sustainable

Produttore

RIFLETTORE BY120P G4 LED100S/840 PSU WB