Prodotti / Cavi / Cavi di Media Tensione / Cavo Media Tensione Rame RG7H1 RG26H1 /

Cod. Rexel
CVRG26H1M32/240
Cod. Produttore
40400001481066

Informazioni di prodotto

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X240
Scopri l'eccellenza dei cavi armonizzati RG26, la soluzione ideale per trasmissioni audio e video di alta qualità. Progettati con precisione per rispondere agli standard più elevati, i cavi RG26 offrono prestazioni affidabili e una connessione stabile. La loro flessibilità li rende adatti a varie applicazioni, garantendo una trasmissione chiara e nitida. Scegli la qualità superiore dei cavi RG26 per un'esperienza audiovisiva senza compromessi.

Documentazione tecnica

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X240
Scopri l'eccellenza dei cavi armonizzati RG26, la soluzione ideale per trasmissioni audio e video di alta qualità. Progettati con precisione per rispondere agli standard più elevati, i cavi RG26 offrono prestazioni affidabili e una connessione stabile. La loro flessibilità li rende adatti a varie applicazioni, garantendo una trasmissione chiara e nitida. Scegli la qualità superiore dei cavi RG26 per un'esperienza audiovisiva senza compromessi.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

240

Tipo cavo

RG26H1M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Indice confezionamento

B

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Produttore

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X240

Eco-Cable