Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
barra DIN
tipo di tensione di comando 1
AC
tipo di tensione di comando 2
tipo di tensione di alimentazione
funzione
interruttore elettronico
tensione di commutazione nominale
16 A
carico max. della lampada fluorescente
280 VA
larghezza in unità di suddivisione
18
comando manuale possibile
profondità di incasso
60 mm
max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)
numero di contatti di chiusura
1
tensione di comando 1
230 V
tensione di alimentazione
250 V
frequenza della tensione di comando 1
50 Hz
frequenza della tensione di comando 2
carico max. lampada a incandescenza
1500 W
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)
600 VA
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)
300 VA
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te