Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
1
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
tipo di montaggio
installazione singola
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
intervallo di corrente regolabile
5 A
classe di intervento
regolabile
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: TERM22LA32MR Cod. produttore: RM22LA32MR
Codice: TERM17TG00 Cod. produttore: RM17TG00
Codice: TERM17TG20 Cod. produttore: RM17TG20
Codice: TERM35JA32MW Cod. produttore: RM35JA32MW
Codice: TERM22TG20 Cod. produttore: RM22TG20
Codice: TERMCL55BD Cod. produttore: RMCL55BD
Relè di Controllo altri prodotti
Codice: FD706184000000 Cod. produttore: 706184000000
Codice: FD72A100000500 Cod. produttore: 72A100000500
Codice: FD72A100001000 Cod. produttore: 72A100001000
Codice: FD72B100001000 Cod. produttore: 72B100001000
Codice: FD72A100001001 Cod. produttore: 72A100001001
Codice: FD72B100001001 Cod. produttore: 72B100001001
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.