Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD724202300000
Cod. Produttore
724202300000
Cod. EAN
8012823362717

Informazioni di prodotto

RELÈ ALTERNANZA CARICHI 36MM 12A 2 CONTATT
Potenza di commutazione: (AC1) 3000 VA/(AC15) 1000 VA/(motore monofase 230 V/AC) 0,55 kW. Tensione di commutazione: 250 V/AC/Max. 400 V/AC. Corrente di commutazione: 12 A/Max. 20 A. Tipo di protezione: IP20. Temperatura ambiente: -20 - +50 °C. Materiale di contatto: AgNi. Durata elettrica: (per AC1) 100 x 103 cicli di commutazione. Larghezza: 35 mm. Altezza: 84 mm.

Produttore

Relè di controllo livello per pompe 12A 110-240 V DC/AC 2 contatti NA indipendenti